- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- マスク
- 一般・作業マスク
- 火災用 マスクのおすすめ人気ランキング
火災用 マスクのおすすめ人気ランキング
2026/02/17更新104件の「火災用 マスク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「避難用防煙マスク」、「防火マスク」、「一酸化炭素 マスク」などの商品も取り扱っております。
煙や一酸化炭素から10分間呼吸を保護します。視界すっきりコンパクト、装着簡単、軽量です。
規格
(一財)日本消防設備安全センター性能評定合格品:評27-004号
質量(g)
250以下
有効期限(年)
5(製造年月から)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
煙や一酸化炭素から5分間呼吸を保護。
トラスコ品番
816-7456
質量(g)
約255
種類
火災避難用保護具(簡易防煙マスク)
使用時間(分)
5
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
色で管理ができるデジャヴ カラーズシリーズのファイルボックス フタ付き。
ホコリの侵入を防ぐフタ付タイプなので、大事な書類をホコリなどから守ります。長期保存にも適してます。
フタがしっかりしているので、重ねて保存ができ便利です。(2段まで)
取っ手がついているので、移動させる時などの持ち運びに便利です。
用途持ち運び・保存用に便利なしっかりしたフタ付ボックス
仕様
ワンタッチ組立
材質
段ボール(古紙パルプ配合率84%再生紙)
外形寸法(縦×横)(mm)
261×318
グリーン購入法
適合
火災・特殊災害避難用マスク(避難用ろ過式呼吸用保護具)
日本消防設備安全センター評定合格品
火災時に発生が予想される煙や有害ガスから呼吸を守ります。
NBC災害・化学災害・火山噴火などの災害時にも安全な避難が可能
装着は密封パッケージを破って、頭から被るだけ。短時間で装着可能
マスクを装着したままの状態で自分の居場所を救助隊などへ知らせるホイッスル機能付き
用途火災・特殊災害避難用マスク
火災の際、煙に巻かれないように頭からかぶるフードです。
アズワン品番
3-7835-01
クリア素材なので顔色や唇の色、嘔吐などの判断が容易です。
一方向弁とフィルターにより、交差感染リスクを低減します。
密着度が高く、リークを最小限に抑えます。
仕様
酸素ポート付き,専用プラスチックケース付き
付属品
ニトリル手袋×1双
材質
マスククッション/PVC(塩化ビニル樹脂)、マウス/PC(ポリカーボネート)
寸法(mm)
130×106×48
外径×内径(Φmm)
マウスピース/15.4×12.0
アズワン品番
8-6385-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00065ADC007
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
煙や一酸化炭素から呼吸を保護。
煙に対して高捕集効率。
用途火災避難用
トラスコ品番
816-7455
質量(g)
500
使用時間(分)
15
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
視界すっきりコンパクト、装着簡単、軽量です。
規格
(一財)日本消防設備安全センター性能評定合格品:評25-002号
質量(g)
176以下
有効期限(年)
5(製造年月から)
アズワン品番
64-6744-23
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
軽量ですので長時間の作業でも快適です。全面形ですので、目も保護します。立体形状のアイピースにより、広い視野が得られます。伝声器付きですので、マスクを装着したままでも明瞭な会話ができます。金属部品を使用していないので、焼却処分が可能です。
規格
(一財)日本消防設備安全センター性能評定合格品:評24-014号(CA-M30を取付けた場合)、評24-015号(CA-M60を取付けた場合)、評24-016号(CA-V30を取付けた場合)
質量(g)
350
ボンネット二重構造に、密着性の高いフリーポジションアンダーチン面体と、装着安定性に優れた頭ひもが加わり、高いトータル性能が得られます。
立体ポリバンドタイプの頭ひも採用でフィット感がさらに向上、安全性抜群。
金属部品不使用で焼却可能。
質量:117(±10)g(本体)
国家検定合格番号
第TN421号
種別
防毒マスク
質量(g)
117(±10)
タイプ
吸収缶1個使用タイプ
機能
フィットチェッカー内蔵
材質(面体)
シリコーン面体
アズワン品番
1-4548-11
適合吸収缶
KGC-1型シリーズ、KGC-5MC型
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
背負具には軽量で装着感に優れる3次元曲面を採用。肩パットを大型化し、着用者の肩、背中への負担を軽減しました。
大型の腰パッドにより、腰の負担を軽減し、トータルな作業性の向上を実現しました。
警報器を背負具の左肩後方に設置。騒音の多い緊急作業現場における着用者の認知性を高め、より安全性を高めました。
そく止弁に直結の、コンパクト軽量型減圧弁を採用しました。装着時に体の前面に部品がほとんどなく、作業性に優れています。
肩かけベルト内に導管を通し、胸の位置に圧力指示計があるため確認がしやすくなりました。
仕様
空気残量指示警報装置付。ボンベなし
質量(kg)
3.6(ボンベ除く)
タイプ
ハイスコープV型(面体)。プレッシャデマンド形、軽量形
最高使用圧力(MPa)
29.4
警報方式
ホイッスル式
RoHS指令(10物質対応)
対応
衛生的に使い切り。
選択、管理が容易な吸収缶とのセット。
軽量小型面体。
用途有機溶剤取扱作業に。
種別
防毒マスク
タイプ
半面形
適合ガス
有機ガス
トラスコ品番
765-2569
セット内容
防毒マスク:1200/1個、吸収缶:3301J-55/1個
形状
直結式小型
色
グレー
質量(g)
109
吸気抵抗(Pa)
8(実測平均値)
国家検定合格番号
(面体)TN488、(吸収缶)TN383
排気抵抗(Pa)
54(実測平均値)
適合吸収缶
3301J-55
関連資料
製品カタログ(0.47MB)
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
粉塵やほこり、塗料の飛沫などから顔を保護する簡易型かぶり面です。
透明部分がPET製のシールドになっています。
使用環境によっては、保護メガネやマスクなどを着用して使用してください。
1層の不織布なので息苦しくなることもなく、裾側もゆったりめに加工しているので快適にお使いいただけます。
用途塗装作業、粉塵の出る作業など
材質
(不織布部)ポリプロピレン、(シールド部)PET
色
(不織布部)白、(シールド部)透明
寸法(cm)
本体/(縦×横)約57×約39、シールド部/(縦)約20、(上辺)約18、(下辺)約11.5
目付(g/m2)
50
1袋(5枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
排気弁をマスク上部に設け、下方視野を確保した新デザイン。
一つの面体で、取替式防塵マスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。
このため、作業環境に応じてフィルター又は吸収缶のどちらも取り付け可能です。
フィットチェッカー付きで密着性の確認も簡単に出来ます。
仕様
メタルフリー
種別
取替式防じん・直結式小型防毒
材質
シリコーン
質量(g)
115以下
国家検定合格番号
防毒マスク:TN508、防じんマスク:TM652(T2フィルタ)、TM651(X1フィルタ)
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
≦50
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
≦70
低濃度の粉じんが頭・顔・肩へ付着するのを防ぐための頭巾です。防水加工は施しておりません。
仕様
吸気口付、前ボタン式
その他
マスクは別売りです。
適合
併用可能マスク:ハイラック、1010A、1021R、1121R、1005、1111、1122RR等
適合マスク
ハイラック、1010A、1021R、1121R、1005、1111、1122RR等
ガラス部
セルロース系樹脂
救助隊用ろ過式呼吸用保護具(大規模災害用、テロ等)です。
規格
性能評定番号:評16-024号、RM165-M60、評16-024号、RM165-M30、評16-025号、RM165-V30、評16-026号
仕様
救助隊用ろ過式呼吸用保護具(CFASDM001:2013)
質量(g)
300
アズワン品番
64-6744-36
1個
¥39,980
税込¥43,978
61日以内出荷
直結式吸収缶の装着できるマスクです。広い視野のCS面体を使用したマスクです。
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
≦50
取扱説明書
すばやくかっぶって煙から身を守る!
空気を入れてかぶるだけで約3~5分間呼吸ができるので、火災時の煙から身を守り、目を開けたまま避難することができます。
1箱(25枚)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
内部に縫い付けられたヘッドハーネスが頭部にフィットします。バイザは広視野で曇り止め処理済みです。。フード部は視認性に優れた蛍光イエローです。
種別
火災および工業災害避難用
アズワン品番
3-6836-03
1個
¥32,980
税込¥36,278
12日以内出荷